PROPAN Wall Filler DWF-200 Decor White 4kg 1pc
Rp169.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DWF-200 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (kg) | 4 |
| Color | White |
| Type | Acrylic Copolymer Emulsion |
| Finish | Matt |
| Solid By Volume (%) | ±53.0 |
| Specific Gravity | ±1.90 |
| Theoretical Coverage (m²/kg) | 7 to 10 |
| Drying Time Surface Dry (hour) | '2 at 30°C |
| Thinning Ratio by Weight (%) | Ready to Use |
| Application Tools | Putty Knife |
| Recoating Interval (hour) | 'Min. 2, when the texture filmalready dry; Max. 7days at 30°C |
| Berat (Kg) | 4.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
DECOR Wall Filler DWF - 200 (Water Based) adalah dempul / filler satu komponen yang terbuat dari bahan acrylic emulsion dan bahan pengisi, yang berfungsi sebagai pengisi pori-pori pada permukaan tembok, menutup retak rambut di dinding dan memperhalus permukaan plesteran semen pada tembok di interior. DECOR Wall Filler DWF - 200 (Water Based) memiliki daya lekat yang baik pada cat dasar maupun pada cat akhir, mudah diaplikasikan, tidak larut kembali oleh air serta tidak mengandung tambahan plasticizer.
Description
DECOR WALL FILLER DWF-200 (Water Based) is a one component wall filler that made fromacrylic emulsionand filler without plasticizer. This product is used for filling depressions, crack and smoothing cement plaster of interior wall, gypsum partition & ceiling. DECOR WALL FILLER DWF-200 (Water Based) has excellent adhesion to primer coat or finish coat, easy toapply, good water resistance and can be applied in thin film.
Fitur
- Plamur siap pakai untuk tembok & gypsum di interior- Merapikan permukaan tembok & gypsum saat pengecatan
- Daya lekat sangat baik
- Sangat halus
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan