PROPAN Wall Paint Decor (Cat Tembok) AR-300 Primer WB White 20L 1pail
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AR-300 |
|---|---|
| Unit | 1pail |
| Size (L) | 20 |
| Color | White |
| Type | Acrylic Copolymer Emulsion |
| Finish | Matt |
| Solid By Volume (%) | ±37.0 |
| Specific Gravity | ±1.25 |
| Theoretical Coverage (m²/L) | 9 to 12 |
| Drying Time Surface Dry (hour) | '1 at 30°C |
| Thinning ratio by volume (%) | Ready to Use |
| Application Tools | Brush, Roll, Air spray or Airless spray |
| Wet Film Thickness (micron) | 85-110 (per coat) |
| Dry Film Thickness (micron) | 30-40 (per coat) |
| Recommended Dry Film Thickness (micron) | 30-40 (1x30-40microns) |
| Recoating Interval (hour) | 'Min. 5, when the first paint film already dry; Max. 30days for exterior use at 30°C |
| Berat (Kg) | 20.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Décor Alkali Resisting Primer AR - 300 (WB) adalah cat dasar tahan alkali untuk tembok berbahan dasar air. Produk ini cocok untuk mengecat tembok baru baik di eksterior maupun interior. Sangat efektif untuk mencegah kerusakan cat finish oleh alkali dan semen. DECOR ALKALI RESISTING PRIMER AR - 300 mempunyai daya penetrasi dan daya lekat yang baik, sehingga bisa memberikan hasil yang sempurna untuk lapisan cat akhir cat.
Description
DECOR Alkali Resisting Primer AR-300 is a water based acrylic alkali resisting primer for cement plaster andconcrete wall & ceiling. This product is suitable for painting newly build wall & ceiling surfaces and effective to prevent the degradation of paint by alkalinity of cement.
DECOR Alkali Resisting Primer AR-300 has excellent penetration and adhesion to substrates which in turngivesbetter adhesion for finish coat layer and easy to apply.
DECOR Alkali Resisting Primer AR-300 has excellent penetration and adhesion to substrates which in turngivesbetter adhesion for finish coat layer and easy to apply.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Fitur
- Ketahanan terhadap alkali yang baik- Daya lekat yang sangat baik ke substrat
- Sebagai lapisan dasar yang baik bagi lapisan selanjutnya
- Mudah diaplikasikan
- Daya tutup sangat baik
- Tidak mengandung logam berat (lead and mercury free)
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/PROPAN%20Wall%20Paint%20Decor%20(Cat%20Tembok)/PROPAN%20Wall%20Paint%20Decor%20(Cat%20Tembok)%20AR-300%20Primer%20WB%20White%2020L%201pail/nwS037613860-1.jpg)