PROPAN Decorcryl Wall Paint (Cat Tembok) DI-400 Interior Sky Blue-7101 20L 1pail
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DI-400 |
|---|---|
| Unit | 1pail |
| Size (L) | 20 |
| Color | Sky Blue-7101 |
| Type | Acrylic Copolymer Emulsion |
| Finish | Matt |
| Solid By Volume (%) | ±36.0 |
| Specific Gravity | ±1.40 |
| Theoretical Coverage (m²/L) | 9 to 12 |
| Drying Time Surface Dry (hour) | '1 at 30°C |
| Application Tools | Brush, Roll, Air spray or Airless spray |
| Temperature Min-Max (°C) | 15 to 50 |
| Humidity Maximum (%RH) | 80 |
| Berat (Kg) | 20.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
DECORCRYL DI - 400 Premium Acrylic Emulsion Paint adalah cat tembok interior yang terbuat dari bahan acrylic emulsion dengan kandungan Volatile Organic Compound / VOC yang sangat rendah, dikombinasikan dengan pigmen warna pilihan. DECORCRYL Premium Acrylic Emulsion Paint dapat diaplikasikan pada ruangan yang sedang digunakan tanpa adanya gangguan polusi udara yang timbul dibanding dengan menggunakan cat konvensional pada umumnya.
Description
DECORCRYL Premium Acrylic Emulsion Paint DI - 400 is a decorative wallpaint for interior made from acrylic emulsion with low Volatile Organic Compound / VOC (organic chemical substance contents that odor and easy to vapor) combine with special color pigment. This product is suitable for interior wall and ceiling surfaces such as brick work / cement plaster, concrete, gypsum, GRC panel, wood, plywood, etc., in areas that are occupied or in use without indoor air pollution that usually appear when painting with conventional paint. DECORCRYL Premium Acrylic Emulsion Paint DI - 400 has good adhesion to substrates, easy to apply, fast drying, good hiding power and excellent coverage, bright and long lasting colors and available in many beautiful colors.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Fitur
- Tidak berbau- Anti jamur & lumut
- Daya tutup sangat baik
- Dapat dicuci
- Ketahanan warna yang baik
- Tidak mengandung logam berat
- Daya sebar luas
- Tidak memercik
- Green Label Singapore
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/PROPAN%20Decorcryl%20Wall%20Paint%20(Cat%20Tembok)%20DI-400%20Interior%20Sky%20Blue-7101%2020L%201pail/pvS037612931-1.jpg)