PROPAN Elastomeric Exterior Wallpaint DF-97 Decorflex Cat Tembok Exterior Baltic Black-135-1 2.5L 1pc

#Nomor SKU S037610432
Wishlist
Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DF-97
Unit 1pc
Size (L) 2.5
Color Baltic Black-135-1
Type Elastomeric Acrylic Polymer
Finish Matt
Solid By Volume (%) ±45.5
Specific Gravity ±1.38
Theoretical Coverage (m²/L) 5 to 7
Drying Time Surface Dry (hour) '1 at 30°C
Thinning ratio by volume (%) 10; clean water
Application Tools Brush, Roll, Air spray or Airless spray gun
Wet Film Thickness (micron) 135 - 180 (per coat)
Dry Film Thickness (micron) 60 - 80 (per coat)
Recommended Dry Film Thickness (micron) 140 (2x70 microns)
Elongation Coefficient (%) 200
Recoating Interval (hour) 'Min. 2, when the first paint film already dry at 30°C
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DECORFLEX DF - 97 Durable Elastomeric Exterior Wallpaint adalah cat tembok elastomeric yang bersifat elastis dan fleksibel sehingga mampu menutupi retak rambut pada tembok dan mencegah rembesan air ke dalam tembok. DECORFLEX DF-97 Durable Elastomeric Exterior Wallpaint melindungi tembok eksterior minimal 8 tahun dari pengaruh perubahan cuaca, sinar UV dari matahari serta pertumbuhan jamur dan lumut.
DECORFLEX DF - 97 Durable Elastomeric Exterior Wallpaint terbuat dari bahan polymer acrylic elastomeric yang dikombinasikan dengan pigmen warna pilihan, mempunyai kelebihan tahan terhadap alkali, tidak mudah kotor, mudah dibersihkan dan dapat dicuci, warna yang cerah serta tidak mudah pudar. Produk ini diformulasikan untuk pemakaian pada tembok dan plafon eksterior, seperti tembok pasangan batu bata/plesteran semen, precast beton, panel GRC dan lain-lain.
Description
DECORFLEX Elastomeric Exterior Wallpaint DF-97 is an elastomeric wallpaint that protect exterior wall for 12years from weather influences, UV from sunlight, fungus and algae attack. This product is made from elastomeric acrylic polymer that is flexible and elastic, therefore can cover hairlinecrackand prevent penetration of rain water into the wall, also alkaline resistance, low dirt pick up and washable; combinedwith special color pigment that is bright color and good color retention. DECORFLEX Elastomeric Exterior Wallpaint DF-97 is designed for exterior wall and ceiling surface includingbrick work / cement plaster, concrete, GRC panel, etc.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Fitur
- Elastis & fleksibel
- Dapat menutupi retak rambut
- Tidak mudah kotor
- Tahan cuaca minimal 8 tahun
- Anti jamur & lumut
- Mencegah rembesan air hujan
- Mudah dibersihkan dan dapat dicuci
- Water based, tidak mengandung logam berat dan ramah lingkungan
- Green Label Singapore
Feature
- Flexible and cover hair line crack
- Rainproof and weather resistance
- Fungus resistant
- Color shield
- Excellent opacity

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan