PROPAN Cat Kayu Stain PWS-632 Dof Walnut Dof 1L 1pc
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PWS-632 Dof |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (L) | 1 |
| Color | Walnut Dof |
| Type | Acrylic Emulsion Resin |
| Finish | Doff |
| Specific Gravity (g/cc) | ±1.11 |
| Theoretical Coverage (m²/L) | 11 to 13 |
| Application Tools | Brush or Air Spray |
| Dilution | 10% Water if applied without lacquer |
| Diluent | Clean Water |
| Recoating Interval (hour) | 1 to 1.5 |
| Temperature Min-Max (°C) | 25 to 35 |
| Humidity Maximum (%RH) | 80 |
| SubstRate | Kamper or other wood |
| Coating Amount (g/m²) | 50 to 60 of mixture per coat (wet) |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
PROPAN WOODSTAIN PWS-632 adalah pewarna kayu dengan pengencer air yang memiliki tampilan akhir dof, cocok digunakan untuk menutup kayu belang. Lebih ekonomis dan praktis bila menginginkan tampilan akhir dof. Dapat digunakan untuk finishing interior bagian-bagian rumah yang terbuat dari kayu. Bisa juga digunakan untuk finishing furniture.
Description
Variant of PROPAN PWS-632 made from selected high quality semi transparent pigment which perform a good brilliant coloring of wood grains. This product suitable to be use with any type of lacquer such as Alkyd, Melamine, and Polyurethane. It provides semi transparent, fast dry, easy to apply and can also protect substrate because it contains acrylic resin.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Fitur
- Cat kayu ramah lingkungan- Cepat kering
- Ekonomis & Efisien untuk pewarnaan kayu
- Lebih ekonomis untuk finishing dof
- Bisa di top coat dengan Ultran Gloss Oil dan top coat Solvent Based/Water Based lainnya
- Warna merata
- Mudah diaplikasikan dengan kuas
- Interior
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan