Matsuyama Stabilizer Tipe SKD 3Phase AVR-SKD-30-GT 30KVA 1unit
Rp44.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AVR-SKD-30-GT 30KVA |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Number of Phase | 3 Phase |
| Capacity (kVA) | 30 |
| Input Voltage (V) | 175-415 |
| Output voltage (V) | 380/220 |
| Output Dviance (%) | ± 2 - 5 (Adjustable) |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Rated Current (A) | 45 |
| Reading Meter | Digital / LCD Volt Meter & Amper Meter |
| Protection Output | Over Voltage ±238 V/ Phase, Automatic Cut Off |
| Response Time (s) | ≤ 1s (Against 10% input voltage deviation) |
| Efficiency (%) | Better than 98 (Input 180 V, Output 220 V / Phase) |
| Ambient Temperature (°C) | -5 until +40 |
| Ambient Humidity (%) | Less than 90 (Relative Humidity) |
| Temperature Rise (%) | Less than 70 (Input Voltage 180 V, Output Voltage 220 V/Phase) |
| Working System | Automatic |
| Control System | DC Servo Motor (Tsukasa Japan) |
| Cooling System | Cooled Fan |
| Waveform Distorsion | Non-Lack Fidelity Waveform |
| Installation | Indoor |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 66x122x54 |
| Berat (Kg) | 204.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Matsuyama Stabilizer, Stabilizer dengan berbagai fitur terbaik. Mampu menstabilkan daya, menghubungkan antara kapasitas input output dan juga lainnya.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Matsuyama%20Stabilizer%20Tipe%20SKD%203Phase/Matsuyama%20Stabilizer%20Tipe%20SKD%203Phase%20AVR-SKD-30-GT%2030KVA%201unit/0qS037608026-1.jpg)