Aero Piston Type Air Compressor 1Phase with Motor 1HP-1Phase 0.5HP 1pc
Rp4.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Power (HP) | 0.5 |
| Phase | 1 |
| Motor Power (HP) | 1 |
| Working Pressure (kg) | 8 |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
AERO AIR COMPRESSOR
AERO Air Compressor one of the most popular air compressors in the market, compressors are known for their reliability and durability.
AERO Air Compressor one of the most popular air compressors in the market, compressors are known for their reliability and durability.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
The new single body valve design can increase compression efficiency and make maintenance very conveient. By adopting the most superior, die cast material, this air compressor is designed for industrial use, thus it is almost water resistant. with the multi-blade heat dissipating fan (forced cooling), the heat dissipating system of the compressor is considered the best.USAGE
Suiteable for use in factories, automatic systems, auto service, finishing and any works requiring compressed air.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan