Long Ger Boring Head 3C-W14 M8 1pc
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3C-W14 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size | M8 |
| Dimensions a (mm) | 10 |
| Dimensions b (mm) | 10 |
| Dimensions c (mm) | 28 |
| Dimension D (mm) | 55 |
| Dimensions e (mm) | 121 |
| Dimensions f (mm) | 58 |
| Dimensions g (mm) | 3 |
| Dimensions h (mm) | 18 |
| Dimension L1 (inch) | 107 |
| Dimension L (mm) | 132 |
| Dimension X (mm) | 40 |
| Dimension Y (mm) | 73.8 |
| Minimal (mm) | 14 |
| Maximal (mm) | 88 |
| Max. Capaciaty (mm) | Ø10 |
| Spindle Type | M8x1.25 |
| Berat (Kg) | 2.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
3-Spindle (Linear) Boring Head
- Adjustable distance between spindles: 14 - 200 mm.
- Great drilling capacity for wood ø10 - ø 50 mm.
- The boring head accommodates high running speed up to 6000 RPM.
- Exclusively designed with arc theorem.
- Graduation adjustment for boring fixed distance holes on line.
- Ideal for application for general furniture, assembly toys etc.
- Suited for fitting on general boring machines.
- Adjustable distance between spindles: 14 - 200 mm.
- Great drilling capacity for wood ø10 - ø 50 mm.
- The boring head accommodates high running speed up to 6000 RPM.
- Exclusively designed with arc theorem.
- Graduation adjustment for boring fixed distance holes on line.
- Ideal for application for general furniture, assembly toys etc.
- Suited for fitting on general boring machines.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan