SAN-EI Flexible Pipe T193-600mm 600mm 1pc
Rp159.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | T193-600mm |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Length (mm) | 600 |
| Size (inch) | 1/2 |
| Material | Stainless Steel |
| Maximum Pressure (MPa) | 1.72 |
| Maximum Temperature (°C) | 90 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan