SMC Vacuum Ejector ZH13BSA-08-02 Built-in Silencer 1.3mm 1pc

#Nomor SKU S037466978
Wishlist
Rp719.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZH13BSA-08-02
Unit 1pc
Nozzle diameter (mm) Φ1.3
SUP. Port Size Φ8 One-Touch Fitting
VAC. Port Size Rc1/4 Female Thread
Vacuum Pressure Reached (kPa) -89
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight, point-of-use ZH and ZU series vacuum generators combine design simplicity with high performance. Simply plug an air supply tube in one end, and vacuum is ready at the other end. The slim ZU generators are extra compact. The ZH and ZU immediate response may be quicker than central vacuum systems. Also, these generators are often smaller and lighter than the bulky vacuum lines used in central vacuum systems. A built-in exhaust silencer keeps generator noise to a minimum. Available in four nozzle diameters and a number of port sizes.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan