SMC Vacuum Ejector ZH10BSA-01-01 Built-in Silencer 1mm 1pc
      Rp719.900     
Persediaan
   Spesifikasi Produk
| Model Number | ZH10BSA-01-01 | 
|---|---|
| Unit | 1pc | 
| Nozzle diameter (mm) | Φ1.0 | 
| SUP. Port Size | Rc1/8 Female Thread | 
| VAC. Port Size | Rc1/8 Female Thread | 
| Vacuum Pressure Reached (kPa) | -89 | 
| Berat (Kg) | 0.9 | 
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 July 2023 | 
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 | 
Informasi Produk
Description
Lightweight, point-of-use ZH and ZU series vacuum generators combine design simplicity with high performance. Simply plug an air supply tube in one end, and vacuum is ready at the other end. The slim ZU generators are extra compact. The ZH and ZU immediate response may be quicker than central vacuum systems. Also, these generators are often smaller and lighter than the bulky vacuum lines used in central vacuum systems. A built-in exhaust silencer keeps generator noise to a minimum. Available in four nozzle diameters and a number of port sizes.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
            monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. 
        
    GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, 
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah | 
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan
 
        
 
    



















































































































































 
    
 
     
    
 
         Buka WhatsApp
                    Buka WhatsApp