SMC Check Valve Bushing Type AKB02B-02S with One-touch Fitting 1/4inch 1pc
Rp339.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AKB02B-02S |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Port Size (inch) | 1/4 + Sealant |
| Free Flow Direction | Female Thread to Male Thread |
| Body Size | 1/4 |
| Low Cracking Pressure (MPa) | 0.005 |
| Can Used For Vacuum (kPa) | -100 |
| M Code | 11422241 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Bushing type, can be used in applications with splashing coolant and spatter, etc.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan