Pinmoo Cetakan Sosis Nasi AA365 Pink 205x148x26mm 1pc

#Nomor SKU S037446598
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AA365
Unit 1pc
Color Pink
Dimensions (mm) 205x148x26
Material Silicone, 100% Food Grade Silicone
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 25 July 2023
Terakhir Diperbaharui 10 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pinmoo Silicone Sausage Mould Hot Dog Sausage Complementary Food DIY Mold for Baby
- Sausage shape food supplement, rainbow color
- Food grade silica gel, no peculiar smell when heated at high temperature(Maximum 230°, minimum -40°), safe and assured
- The water vapor is discharged evenly from the vent hole to avoid softening of the water in the supplementary food
- Smooth and non-sticky, easy to demould, soft silicone is not easy to deform
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan