Makita Cordless Impact Wrench DTW700RTJ 1unit
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DTW700RTJ |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| High Tensile Bolt | M10-M16 |
| Capacity (mm) | 12.7 |
| Capacity (inch) | 1/2 |
| No Load Speed (rpm) | Max : 0-2200/ Hard : 0-1900/ Mid : 0-1200/ Soft : 0-500 |
| Standard Bolt | M10-M24 |
| Impacts Per Minute (ipm) | Max : 0-2700/ Hard : 0-2400/ Mid : 0-1700/ Soft : 0-1000 |
| Battery Voltage (V) | 18 |
| Maximum Torque (N m) | 700 |
| Berat (Kg) | 2.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Sudah termasuk baterai dan charger.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||