Phoenix Contact DIN Rail Terminal Blocks PT 4 2 Ways, 24 AWG, 10 AWG, Push In 6mm² 1pc

#Nomor SKU S037419417
Wishlist
Rp32.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PT 4
Unit 1pc
Product Range CLIPLINE PT
No. of Positions 2Ways
Conductor Area CSA (mm²) 6
Rated Current (A) 38
Rated Voltage (V) 800
Wire Connection Method Push In
Wire Size AWG Max (AWG) 10
Wire Size AWG Min (AWG) 24
No. of Levels 1
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan