Phoenix Contact Sensor Connectors 1553048 IP67, SPEEDCON Series, M12, Male, 5 Positions, Solder Pin, Straight Panel Mount 1pc
Rp309.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1553048 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Product Range | SPEEDCON Series |
| Sensor Connector Size | M12 |
| Sensor Contact Type | Solder Pin |
| Sensor Connector Mounting | Straight Panel Mount |
| Connector Coding | A Coded |
| Sensor Connector Gender | Male |
| No. of Positions | 5 Positions |
| Contact Material | Brass |
| Voltage Rating (V) | 60 |
| Current Rating (A) | 4 |
| Connector Body Material | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body |
| IP/NEMA Rating | IP67 |
| Contact Plating | Gold |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan