Trilliun Basics Premium uPVC Pipe AW Putih 12inch 1pc

#Nomor SKU S037400736
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AW
Unit 1pc
Diameter (inch) 12
Diameter (mm) 318
Color Putih
Application Water Pressure
Thickness (mm) 11
Length (m) 4
Working Pressure (kg/cm²) 10
Berat (Kg) 6.9
Tanggal Produk Terdaftar 14 July 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pipa dan Fitting uPVC Trilliunbasics merupakan produk berkualitas tinggi dari Trilliun sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam dalam hal instalasi pipa air dan menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan perpipaan.
Pipa uPVC Trilliunbasics terdiri dari 2 warna yaitu putih dan abu dengan ukuran yang lengkap sampai 16". Pipa & Fitting uPVC Trilliunbasics sangat cocok untuk digunakan sebagai saluran air bersih serta pembuangan air di perumahan, perkantoran, proyek komersial serta industri.
Pipa dan Fitting uPVC Trilliunbasics telah memenuhi standar ISO 9001:2015 dan ISO 45001:2018 (OHSAS) dalam proses produksinya sehingga membuktikan produk Pipa & Fitting uPVC Trilliunbasics telah melewati uji kualitas.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Fitur
- Kuat dan tahan lama
- Bersifat insulator
- Tahan korosi
- Tahan bahan kimia
- Tahan api
- Tahan terhadap pertumbuhan bakteri
- Diproses menggunakan mesin dan teknologi Eropa
- Dikerjakan oleh tenaga ahli dan teknisi profesional yang sangat berpengalaman

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan