Kencana Metal Atap Gelombang Bulat Zinium AZ150 Gel. Bulat 800 0.5mm 10pcs
Rp2.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Gel. Bulat 800 |
|---|---|
| Unit | 10pcs |
| Coating Mass | AZ150 |
| Width Coll | 914 |
| Thickness (mm) | 0.5 |
| Length (m) | 3 |
| Wave Height (mm) | 18 |
| Effective Length (mm) | 800 |
| Spacing Gording/Cladding Roof | 1700 |
| Spacing Gording/Cladding Wall | 2700 |
| Berat (Kg) | 1.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Atap gelombang bulat 800
Peringatan
Product ini bisa menerima pesanan dengan ukuran panjang khusus, silahkan hubungi CS untuk ukuran tertentuKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan