Kencana Metal Atap Gelombang Zinium AZ100 Ecoclip 690 0.45mm 10pcs
Rp2.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Ecoclip 690 |
|---|---|
| Unit | 10pcs |
| Coating Mass | AZ100 |
| Width Coll | 914 |
| Thickness (mm) | 0.45 |
| Length (m) | 3 |
| Base Material | Zinium G. 550 (Tegangan leleh minim 5500kg/cm2) |
| Length Product (m) | Maximum 12 / Roll on Site |
| Wave Height (mm) | 37 |
| Width Effective (mm) | 690 |
| Berat (Kg) | 1.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ecoclip (atap gelombang dengan konektor) dirancang dengan sistem overlapping yang presisi, tanpa melubangi lembaran atap, tetapi menggunakan sistem penguncian antar lembaran atap yang di jepit dengan fixing strap (connector). Fixing Strap dipasang pada Gording (Baja) atau KANALUM yang memberikan ketahanan tinggi pada profil atap sehingga bebas dari kebocoran dan beban angin kencang.
Peringatan
Product ini bisa menerima pesanan dengan ukuran panjang khusus, silahkan hubungi CS untuk ukuran tertentuKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan