Axson Oli Sepeda Motor Harley Davidson V Twin 20W50 1L 1pc

#Nomor SKU S037394851
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
SAE Grade 20W-50
Volume (L) 1
Packaging Bottle
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 July 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rekomendasi: Motor Harley Davidson V-Twin

Axson Lube merupakan oli mesin yang berteknologi Nano Metal Ceratec (Fully Synthetic Base Oil), pelumas dengan bahan dasar Grup III, dengan tingkat kemurnian dan kejenuhan lebih tinggi dibanding dengan pelumas Mineral Base Grup II.

Benefit lainnya yaitu Long Drain Interval, tahan terhadap suhu tinggi atau menjaga suhu mesin lebih rendah, tidak menimbulkan kerak, tidak mudah teroksidasi. Oli ini menggunakan Nano Ceratek Technology, menjadikan pelumas mempunyai molekul yang lebih kecil sehingga melapisi ke pori-pori metal secara maksimal, mencegah dry start, tarikan lebih ringan dengan kemampuan akselerasi maksimal, suara mesin serta getaran lebih halus dan minim gesekan.

Mesin terlindungi dari gesekan dan keausan, panas akibat gesekan berkurang, konsumsi BBM efisien dan kinerja mesin jadi maksimal.

Demi kepercayaan dan kepuasan Anda, kami menjamin originalitas produk tertera dan merespon pertanyaan Anda secepat mungkin pada hari & jam kerja.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait