Saramonic Microphone Smart Mic + OP 1unit
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Type | Electret Condenser Microphone |
| Polar Pattern | Omnidirectional |
| Sensitivity (dB) | -42±3 |
| Frequency Response (Hz) | 50-20000 |
| Sampling Rate (Hz) | 44100/48000/96000 |
| Power Requirements | Provided by DJI OSMO™ Pocket |
| Bitrate (bit) | 16/24 |
| Gain (dB) | 12 |
| Signal to Noise Ratio (dB) | 60 |
| Weight (g) | 40 |
| Dimensions (mm) | 71.6x25.5x48.6 |
| Berat (Kg) | 4.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kelengkapan
1 x SmartMic Plus for Osmo Pocket
1 x Foam Windscreen
1 x Furry Windscreen
1 x Warranty Card
1 x SmartMic Plus for Osmo Pocket
1 x Foam Windscreen
1 x Furry Windscreen
1 x Warranty Card
Fitur
- Mikrofon omnidirectional berkualitas siaran untuk DJI OSMO™ Pocket.- Pengoperasian plug-and sederhana, tidak memerlukan baterai atau pengisian daya.
- Konstruksi logam yang tahan lama.
- Output headphone 3,5 mm untuk pemantauan waktu nyata saat merekam audio.
- Respons frekuensi 50Hz-20kHz dengan rasio signal-to-noise 60dB.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan