TACO Hardware Engsel Sendok Lurus Softclose ET 01/C-Chrome Soft Closing Full Overlay 35mm 1set
Rp19.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ET 01/C-Chrome |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Opening Angle (°) | 100 |
| Diameter/Kedalaman Cangkir Engsel (mm) | 35/11.5 |
| Panel Size/Door Thickness Range (mm) | 3-7/14-24 |
| Material | Zinc Alloy (Chrome) |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Engsel Sendok Full bungkuk Softclose
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan