IPONE Oli Motor Premium R2000 RS STRAWBERRY 2T 1L 1pc

Rp249.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Volume (L) 1
Density (g/cm³) 0.866 @20°C
Viscosity (mm²/s) '67.7 at 40°C
Viscosity Index 122
Flash Point (°C) 130
Boiling Point (°C) -18
TBN (mgKOH/g) 1.2
TAN (mgKOH/g) 0.08
Standards JASO FD/ API TC
Quality Semi-Synthetic
Application Road
Specificities Engine protection and anti-smoke
Kategori Premium
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 July 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
R2000 ensures perfect lubrication of the piston, crankshaft, connecting rod and crankshaft bearings thus allowing better engine performance.
It provides an excellent combustion and thus reduces smoke emissions and avoids calamine in the cylinder head or in exhaust pipes and thus allows better start-ups both hot and cold.
It guarantees optimum protection and longevity of the engine.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan