IPONE Oli Motor BOX 2 (Synthetic Plus) JASO MA2/API GL4 1L 1pc

Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Volume (L) 1
Density (g/cm³) 0.870 @15°C
Viscosity (mm²/s) '13.6 at 100°C
Viscosity Index 151
Flash Point (°C) 224
Boiling Point (°C) -33
SAE Viscosity Grade 10W40
TBN (mgKOH/g) 8.3
TAN (mgKOH/g) 1.9
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 July 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
BOX 2 is compatible with all 2-stroke motors with separate gearbox.
With its anti-corrosion and anti-foam formula, it reduces friction and operating noise. It offers great resistance to shear and oxidation and thus guarantees better protection against wear as well as the durability of your gearbox.
Its synthetic bases and additives preserve lubricating properties at high temperatures and over time.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan