STANLEY Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi) 65-980-22 1set
Rp499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 65-980-22 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Type | Electric Screwdriver |
| Power (V) | 1000 |
| Phillips (+) Eyes PH (mm) | 1x80; 2x100 |
| Minus Eye (-) S (mm) | 3x100; 4x100; 5.5x125; 6.5x150 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
VED 6 Pc Set With Bonus Tester
Feature
- Insulation directly injection-moulded around the blade.- Ergonomic, Shock resistant, anti-slip handle and for greater torque to be applied with less effort.
- Each screwdriver is individually tested to 10000v in a water bath for 10 sec.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/STANLEY%20Insulated%20Screwdriver%20Set%20(Obeng%20Isolasi)%2065-980-22%201set/kdS037360733-1.jpg)