GIC Electronic Timer Series Micon 175 12ODT4 (R8) 1unit
Rp269.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 12ODT4 (R8) |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Timer Description | ON-Delay Timer |
| Mode | ON-Delay |
| Supply Voltage (V) | 240 AC; 24 AC/DC |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Max. Power Consumption (VA) | 8 |
| Timing Range | 0.3s to 30h |
| Max. Reset Time (ms) | 100 |
| Humidity (% RH) | 95 (Non Condensing) |
| Enclosure | Flame Retardant UL94-V0 |
| Dimensions (mm) | 17.5x65x90 |
| Mounting | Base / DIN Rail |
| Degree of Protection | IP 20 for Terminals, IP 40 for Enclosure |
| Operating Temperature (°C) | -10 to +55 |
| Storage Temperature (°C) | -20 to +70 |
| Relay Output | 1 C/O |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Informasi Produk
Description
• Compact 17.5mm Wide
• Integrated Dual Voltage
• Functions: ON Delay, Interval, Star Delta, One Shot, Signal Off Delay
• Wide Time Range: 0.1s - 100h
• LED Indications for Power and Relay status
• Low Power Consumption
• Integrated Dual Voltage
• Functions: ON Delay, Interval, Star Delta, One Shot, Signal Off Delay
• Wide Time Range: 0.1s - 100h
• LED Indications for Power and Relay status
• Low Power Consumption
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan