Voller Tombo Fitting 1000 Packing 0.8mm-127x127cm 1pc
Rp179.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Size (mm) | 1270x1270 |
| Thickness (mm) | 0.8 |
| Temperature (°C) | 500 |
| Pressure (bar) | 140 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
GASKET TOMBO 1000 Asbestos tombo 1000, Bahan kualitas tinggi tahan minyak, Terdiri dari serat asbes chrysotile dan NBR, Cocok digunakan dalam aplikasi dengan minyak panas dan cairan thermal.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Khusus%20Lain/Voller%20Tombo%20Fitting%201000/Voller%20Tombo%20Fitting%201000%20Packing%200_8mm-127x127cm%201pc/c7S037356439-1.jpg)