PRIO Jar Test Flocculator 4 Spindle 1unit
Rp19.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Material | Steel plate with Powder Coating Finishing |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 650x300x360 |
| Stirrer | 4 |
| Speed (rpm) | 20-220 |
| Accuracy (rpm) | +/- 2 |
| TL Lamp (W) | Philips 18 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Power (W) | 75 |
| Berat (Kg) | 28.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan