PRIO Data Logger Elitech 1unit
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Temperature Range (°C) | -40-85 |
| Temperature Resolution (°C) | 0.1 |
| Temperature Accuracy (°C) | ± 0.5 (-20/+40); ± 1 |
| Memory Capacity (points) | 16000 |
| Humidity Accuracy (%RH) | 3 (25,20-90); 5 |
| Humidity Range (%RH) | 10-99 |
| Humidity Resolution (%RH) | 0.1 |
| Record Interval (s-hour) | 10-24 |
| Ambient Temperature (°C) | -30-70 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
At low temperature environment, the LCD screen displays normal record but a little slowly. It will display data normally when the ambient temperature returns to normal.
Battery Life: two years at room temperature with 15 minutes record interval and buzzer alarm disabled.
Battery Life: two years at room temperature with 15 minutes record interval and buzzer alarm disabled.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan