PRIO Refractometer Kemurnian Madu ATC Brix 58-90% 1unit

#Nomor SKU S037349370
Wishlist
Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Measuring Range (% Brix) 0-90
Accuracy (%) 0.5
Division (% Brix) 0.5
ATC (°C) 10-30
Reference Temperature (°C) 20
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Refraktometer 58 - 90% biasanya digunakan untuk mengukur kadar kemurnian madu / honey
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Feature
- Uses ambient light only which means battery or power source is not required
- Heavy-duty and lightweight with its aluminum construction
- Accurate testing results
- Cushioned with soft & comfortable non-slip rubber
- Extremely easy-to-use and calibrate
- Equipped with Built-in ATC compensation Range (Automatic Temperature Compensation) from 10 to 30 Celsius to correct temperature discrepancies during use

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan