PRIO Hot Plate Digital Aluminium 30x30cm 1unit
Rp9.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1unit |
---|---|
Maximum Temperature (°C) | 400 |
Plate | Ceramic |
Voltage (V) | 220 |
Power (W) | 1600 |
Frequency (Hz) | 50 |
Berat (Kg) | 42.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 03 July 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan