DEKO Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai) DKID12XL01-H5 12V 1unit

#Nomor SKU S037344139
Wishlist
Rp709.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DKID12XL01-H5
Unit 1unit
Maximum Torque (N m) 100
No Load Speed (rpm) 0-2600
Impact Frequency (ipm) 0-3200
Chuck Size (inch) 1/4 hex
Charging Time (hour) 3
Battery Voltage (V) 12
Chuck Capacity (mm) 6.35
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2023
Terakhir Diperbaharui 04 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Delivering up to 100Nm of torque, DEKO DKID12XL01-H5 12V cordless impact driver is ideal for drilling in wood or metal and screw driving.
Feature
Include:1pc 1500mAh battery,1pc charger
- The keyless chuck enables quick and easy bit changes.
- Handheld compact size suitable for working in hard-to-reach spaces.
- A high-quality Li-ion battery brings a long run time for the impact driver.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan