Paloma Kunci Pintu Digital DLP 5101 Tuya Wi-Fi Matte Black 1set
Rp3.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DLP 5101 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Color | Matte Black |
| Panel Material | Aluminium alloy, polycarbonate |
| Mortise Material | SUS 304 |
| Mortise Backset (mm) | 35 |
| Cylinder & Key | Full Brass |
| Fingerprint Sensor | Semiconductor capacitive (FPC Sweden) |
| Door Thickness (mm) | 35-65 |
| Min. Door Frame (mm) | 60 |
| RFID Reader | Non-contact induction (MIFARE 1K 13.56 Mhz) |
| Numpad | Touchscreen |
| Power Backup Port | Micro-USB |
| Voltage DC (V) | 4.5-6.0 |
| Operating Temperature (°C) | -10 to 60 |
| Operating Humidity (RH) | 10% to 95% |
| Capacity Admin & User (Fingerprint) | Max. 100 |
| Capacity Admin & User (RFID Card) | Max. 300 |
| Capacity Admin & User (PIN Code) | Max. 300 |
| Berat (Kg) | 4.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 June 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
Multiple Access· Smartphone App (Android & iOS)
· Fingerprint
· PIN Code
· Mechanical Key
User Management
· 9 Admins & 291 Users
· 10 Repeat Schedule Users
· Unlocking Records & Notification
Easy Operation
· Turn Up Handle for Deadbolt
· Passage Mode
· Door Bell
High Security
· Automatic Locking
· Hardened Solid Deadbolt
· High Security Cylinder & Key
· Dual Verification Mode
· Anti-Theft Fake PIN
· Dust & Splash Proof
Battery
· Low Battery Notification
· Alkaline AA x 4pcs
Fingerprint
+ RFID Card
+ PIN Code: max. 300
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan