Delium Ban Mobil KR-304 Steel Techno All Steel 7.50R16LT 1pc
Rp2.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | KR-304 |
---|---|
Unit | 1pc |
Size | 7.50R16LT |
LI/SI Index | 122/121L |
P.R. | 14 |
R.W. (inch) | 5.5 |
Outer Diameter (mm) | 810 |
S.W. (mm) | 209 |
N.S.D. (mm) | 11.6 |
Single Max Load (kg) | 1510 |
Single Maximum Load (lbs) | 3330 |
Double Max Load (kg) | 1440 |
Double Maximum Load (lbs) | 3175 |
Inflation (bar) | 7 |
Inflation (psi) | 102 |
Berat (Kg) | 55.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 22 June 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
STEEL TECHNO
All steel light truck Delium tire with great performances in terms of comfort and with no compromise on safety and durability
All steel light truck Delium tire with great performances in terms of comfort and with no compromise on safety and durability
Feature
- City- Wear Life
- Durability
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan