Delium Car Tires IA-182 Velocita GN 2 (Ban Mobil) 225/60R17 1pc

Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IA-182
Unit 1pc
Tire Size 225/60R17
LI/SI Index 99V
R.W. (inch) 6.5
Outer Diameter (mm) 702
S.W. (mm) 228
N.S.D. (mm) 8
Maximum Load Capacity (kg) 775
Maximum Load Capacity (lbs) 1709
Inflation (bar) 2.5
Inflation (psi) 36
Berat (Kg) 55.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 June 2023
Terakhir Diperbaharui 04 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
VELOCITÀ GN2
Ultra High Performance asymmetrical tread pattern for excellent
maneuverability and braking performance on both dry and wet conditions.
Extra wide tread pattern improves stability when driving.
Feature
- High Speed
- Rain & Wet
- Wear Life
- Handling
- Low Noise
- Save Fuel

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait