Delium Car Tires IA-105 Evolution Xtr Polyester (Ban Mobil) 185/70R14 1pc

Rp709.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IA-105
Unit 1pc
Tire Size 185/70R14
LI/SI Index 88S
R.W. (inch) 5.5
Outer Diameter (mm) 618
S.W. (mm) 193
N.S.D. (mm) 8
Maximum Load Capacity (kg) 560
Maximum Load Capacity (lbs) 1235
Inflation (bar) 2.5
Inflation (psi) 36
Berat (Kg) 55.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 June 2023
Terakhir Diperbaharui 04 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
EVOLUTION XTR
Sporting soul for a product which aims to achieve high performance durability without sacrificing the pleasure of comfort and safe driving.
Feature
- City
- Comfort
- Wear Life
- Low Noise
- Save Fuel

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan