Delium Car Tires IA-102 Evolution-2 (Ban Mobil) 205/65R15 1pc

Rp819.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IA-102
Unit 1pc
Tire Size 205/65R15
LI/SI Index 94H
R.W. (inch) 6
Outer Diameter (mm) 647
S.W. (mm) 206
N.S.D. (mm) 8
Maximum Load Capacity (kg) 670
Maximum Load Capacity (lbs) 1475
Inflation (bar) 2.5
Inflation (psi) 36
Berat (Kg) 55.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 June 2023
Terakhir Diperbaharui 04 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
EVOLUTION 2
Good control on dry and wet surfaces, smooth handling and ride comfort are the main characteristics in a product designed for urban long or short distance situations.
Feature
- City
- Handling
- Wear Life
- Low Noise
- Save Fuel

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan