VARDEX TM Solid Carbide Straight Flutes S08079-I13UNTM3VTS 1pc

#Nomor SKU S037024963
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S08079-I13UNTM3VTS
Unit 1pc
EX/IN IN
Tool Line Straight Flute
Grade VTS
Thread Standard American UN
Zt 10
Coating TiAlN
Pitch (TPI) 13
Coolant No
Measuring System Metric
Shank Diameter (mm) 8
L1 (mm) 19.54
z 3
Cutting Diameter (mm) 7.9
L (mm) 19.54
Flute Direction (RH/LH) RH
LE (mm) 19.54
Minimum Nominal Thread Diameter UNC 1/2"X13
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thread Milling TM Solid Carbide Straight Flutes IN 13 TPI UN Shank Diameter 8 (mm) Cutting Diameter 7.9 (mm) Tool Overhang 19.54 (mm) VTS Grade
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Use the VARGUS GENius™ for all machining data and G-Codes for your CNC Machine.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan