KOIDO Copper Tube 1/4x3/8inch 1roll(30m)
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1roll(30m) |
|---|---|
| Insulation Thickness (mm) | 10 PE |
| Outside Diameter (inch) | 1/4 |
| Thickness (mm) | 0.56x0.56 |
| 2nd Outside Diameter (inch) | 3/8 |
| Length (m) | 30 |
| Berat (Kg) | 27.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 June 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website."
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/etS036709533-1.jpg)