HOLEX Combination Wrench (Kunci Ring Pas) 614900 11 Long Version 11mm 1pc
Rp33.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 614900 11 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type of Product | Spanner |
| Manufacturing Process | Drop Forged |
| Maximum Jaw Height h1 (mm) | 6 |
| Maximum Ring Height h2 (mm) | 9 |
| Ring Setting (°) | 15 |
| Surface | Chrome-plated |
| Material | Chrome Vanadium Steel |
| Width Across Flats | Metric |
| Spanner Length L (mm) | 182 |
| Width Across Flats (mm) | 11 |
| Size (mm) | 11 |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 June 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 23 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Version:
Drop-forged. With close tolerance jaw width. With oval shaft.
Standard:
DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738
Material:
Chrome vanadium steel, chrome-plated.
Drop-forged. With close tolerance jaw width. With oval shaft.
Standard:
DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738
Material:
Chrome vanadium steel, chrome-plated.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/HOLEX%20Combination%20Wrench%20(Kunci%20Ring%20Pas)%20614900%2011%20Long%20Version%2011mm%201pc/cpS036706457-1.jpg)