FYH Pillow Block Units NAP210 1pc
Rp549.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NAP210 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Basic Load Rating Cr (kN) | 35.1 |
| Basic Load Rating C0r (kN) | 23.3 |
| Factor f0 | 14.4 |
| Housing | P210 |
| Bearing | NA210 |
| Dimensions h (mm) | 57.2 |
| Dimension L (mm) | 206 |
| Dimensions a (mm) | 60 |
| Dimensions j (mm) | 159 |
| Dimension N (mm) | 20 |
| Dimension N1 (mm) | 22 |
| Dimensions h1 (mm) | 21 |
| Dimensions h2 (mm) | 113 |
| Dimension L1 (inch) | 60 |
| Dimensions b1 (mm) | 62.7 |
| Dimensions s (mm) | 24.6 |
| Shaft Diameter (mm) | 50 |
| Bolt Size (mm) | M16 |
| Berat (Kg) | 3.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 June 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
NAP is a pillow block unit with an eccentric locking collar insert that provides a very secure grip to the shaft that becomes even more secure during continued operation. It is specifically used for single direction/non-reversing rotation.
Duty: Standard, Heavy
Duty: Standard, Heavy
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan