Superlon Insulation Pipe Layer AC Tube 1 5/8x1inch 1pc

Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (inch) 1 5/8x1
Internal Diameter (inch) 1 5/8
Insulation Wall Thickness (inch) 1
Length (m) 1.8
Berat (Kg) 3.9
Tanggal Produk Terdaftar 15 June 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Superlon material is a higher density alternative for the regular line of Superlon insulation materials. It is harder, stronger, and tougher with a higher tensile strength than other equivalent materials in the market.
Superlon material is highly durable with a shore C hardness of greater than 10 and density greater than 70kg/m³. Furthermore, like all other Superlon products, every piece of Superlon material is engineered, produced and controlled with stringent procedures to ensure quality and effectiveness.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan