Superlon Insulation Pipe Layer AC Tube 1/4x1/2inch 1pc
Rp18.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Size (inch) | 1/4x1/2 |
| Internal Diameter (inch) | 1/4 |
| Insulation Wall Thickness (inch) | 1/2 |
| Length (m) | 1.8 |
| Berat (Kg) | 3.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 June 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Superlon material is a higher density alternative for the regular line of Superlon insulation materials. It is harder, stronger, and tougher with a higher tensile strength than other equivalent materials in the market.
Superlon material is highly durable with a shore C hardness of greater than 10 and density greater than 70kg/m³. Furthermore, like all other Superlon products, every piece of Superlon material is engineered, produced and controlled with stringent procedures to ensure quality and effectiveness.
Superlon material is highly durable with a shore C hardness of greater than 10 and density greater than 70kg/m³. Furthermore, like all other Superlon products, every piece of Superlon material is engineered, produced and controlled with stringent procedures to ensure quality and effectiveness.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan