Logitech Mouse G502 X Lightspeed Wireless Gaming Mouse Black 131.4x41.1x79.2mm 1unit

#Nomor SKU S036586806
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G502
Unit 1unit
Length (mm) 131.4
Width (mm) 79.2
Height (mm) 41.1
Sensor HERO 25K
Resolution (dpi) 100 - 25600
Maximum Acceleration (G) >40
Maximum Speed (IPS) >400
System Requirements Port USB; Akses internet untuk download software opsional
Compatible With Windows ® 10 or later; MAC 10.14 or later
Kandungan G502 X PLUS LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse; Tutup tombol DPI-Shift; Kabel pengisian daya USB-C; Receiver USB-A LIGHTSPEED; Adaptor perpanjangan USB; Dokumentasi pengguna; Stiker
Battery Life (hour) 140
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 June 2023
Terakhir Diperbaharui 10 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
G502 X LIGHTSPEED adalah tambahan terbaru pada jajaran produk G502 yang legendaris. Dilengkapi switch optik-mechanical hibrida LIGHTFORCE kami yang pertama dan protokol LIGHTSPEED wireless yang diperbarui dengan response rate 68% lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Teknologi wireless LIGHTSPEED. 5 profil onboard memory. Alas PTFE. 13 kontrol yang dapat diprogram. Daya tahan baterai (Daya tahan baterai dapat bervariasi tergantung pola penggunaan pengguna dan kondisi komputasi) Pergerakan konstan 140 jam. Zero smoothing/akselerasi/filtering
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan