Power Pipa Clean Out Penutup Pipa PVC Cap 4inch 1pack(27pcs)

Rp929.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(27pcs)
Size (inch) 4
Dimension D1 (mm) 113.6
Dimension D3 (mm) 114
Dimension L1 (mm) 81
Dimension L2 (mm) 55
Type D
Dimension D2 (mm) 134
Dimension L3 (mm) 27.5
Dimension T Min. 4.5
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 June 2023
Terakhir Diperbaharui 01 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Kegunaan
Untuk aplikasi air pembuangan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan