Power Pipa P-Trap Sambungan PVC D Type 2inch 1pack(12pcs)

Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(12pcs)
Size (inch) 2
Dimension D1 (mm) 60.4
Dimension L1 (mm) 25
Dimension H1 (mm) 108.7
Dimension H2 (mm) 90.5
Dimension H3 (mm) 94
Dimension L2 (mm) 15
Dimension L3 (mm) 46
Dimension H (mm) 142
Type D
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 June 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait