Power Pipa Pipa PVC Power Max D Type White 10inch (267mm)x4m 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Color | White |
| Outer Diameter (inch) | 10 |
| Outer Diameter (mm) | 267 |
| Length (m) | 4 |
| Thickness (mm) | 5.2 |
| Model Pipe | MOF |
| Type | D |
| Berat (Kg) | 6.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 June 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 October 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































x4m%201pc/20S036583072-1.jpg)