UGREEN Charger CD243 USB C PD Fast Charging White 40W 1pc
Rp469.900
Persediaan
Beli Banyak Lebih Murah
- Beli (10) Disc 40% Rp279.900 /pcs
Spesifikasi Produk
| Model Number | CD243 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Total Output Power (W) | 40 |
| Color | White |
| Compatibility | USB Type C Port, PD 3.0 / QC 4.0 / SCP / FCP / AFC |
| Input Max. | 100-240V~50/60Hz |
| Output C1 Power (W) | Max. 20 |
| Output C2 Power (W) | Max. 20 |
| Dimensions (mm) | 55x50x27.6 |
| What is in The Box | 1x Wall Charger Adapter Dual USB Type C PD 40W UGREEN CD243 10343 |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 June 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 October 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Wall Charger Adapter UGREEN Dual USB Type C PD 40W Fast Charging
Fitur
- Dual PortKedua port dapat digunakan untuk melakukan pengisian daya secara bersamaan
- Fast Charging
- Compact Design
- Lightweight
- UL,FCC, PSE,CE Certified
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan