UGREEN USB Hub US286 USB C Cable to USB C Black 2m 1pc

#Nomor SKU S036578252
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Beli Banyak Lebih Murah

  • Beli (10) Disc 36% Rp77.000 /pcs

Spesifikasi Produk

Model Number US286
Unit 1pc
Compatibility Support QC 3.0 / PD 2.0, USB Type C Port, Charging & Sync Data
Cable Length (m) 2
Cable Type Rubber
Power Delivery Output Maximum (W) 60
Maximum Output (A) 3
Data Transfer Rate (Mbps) 480
What is in The Box 1x UGREEN USB 2.0 Type C to Type C Cable Nickel Plating 1M
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 13 June 2023
Terakhir Diperbaharui 27 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
UGREEN USB 2.0 Type C to Type C Cable Nickel Plating US286
Peringatan
Disarankan menggunakan Wall Charger yang dapat menghantarkan daya hingga 60W agar hasil maksimalUntuk logo ugreen setiap produk memiliki font atau desain yang berbeda, di setiap produksi
Feature
USB Type C 2.0, Safe Fast Charging
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan