Shunda Plavon Wall Material (Wall Panel PVC) FH-30003 White 30cmx6mmx3m 1pc
Rp149.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FH-30003 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Length (m) | 3 |
| Width (mm) | 300 |
| Material | PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Type | White |
| Thickness (mm) | 6 |
| Series | Deluxe |
| Surface | Gloss |
| Berat (Kg) | 4.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 June 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
New innovation product to decorate wall, made by PVC material. Created by high technology production machines, result in best quality wallboard with accelerated interlocking installation method. Available in diverse designs. Integrated wallboard allows us to apply unlimited imaginations and ideas to our dream house.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Shunda%20Plavon%20Wall%20Material%20(Wall%20Panel%20PVC)%20FH-30003%20White%2030cmx6mmx3m%201pc/44S036558148-1.jpg)